| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2328527 Herst.-Nr.: 3386F-1-251LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einstellungsart: Einstellung oben Element-Material: Cermet Form / Größe des Trimmers: 3/8 Zoll, quadratisch Produktpalette: 3386 Series MSL: - Potentiometermontage: Durchsteckmontage Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Trimmer: Eingängig Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)Nennleistung: 500 mWBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 250 ohmBetriebstemperatur, min.: -55 °CQualifikation: - SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Produktbreite: 9.53 mmProdukthöhe: 4.83 mmProduktlänge: 9.53 mmWiderstandstoleranz: ± 10% RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, cermet-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3386F-1-251LF, 2328527, 232-8527 |
| | |
| |