Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR5322W24R0JE DRAHTWIDERSTAND, 24R, 5%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328388
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR5322W24R0JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 3w
drahtwiderstand
Produktpalette: PWR Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 24 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bourns leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR5322W24R0JE, 2328388, 232-8388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,45*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,431*
    € 1,70289
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,155*
    € 1,37445
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,643*
    € 0,76517
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.