Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR5322W1R00JE DRAHTWIDERSTAND, 1R, 5%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328387
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR5322W1R00JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Produktpalette: PWR5322 Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR5322W1R00JE, 2328387, 232-8387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,456*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,431*
    € 1,70289
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,911*
    € 1,08409
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.