Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR5322W10R0JE DRAHTWIDERSTAND, 10R, 5%, 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328386
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR5322W10R0JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Produktpalette: PWR5322 Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 5.5 mm
  • Produktlänge: 13.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, drahtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR5322W10R0JE, 2328386, 232-8386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,476*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,979*
    € 1,16501
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.