Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR3014W10R0JE DRAHTWIDERSTAND, 10R, 5%, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328347
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR3014W10R0JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand
Produktpalette: PWR3014 Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.5 mm
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR3014W10R0JE, 2328347, 232-8347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,407*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,336*
    € 1,58984
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,028*
    € 1,22332
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,407*
    € 0,48433
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.