Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR263S-20-20R0F LEISTUNGSWIDERSTAND, 20R, 1%, TO-263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328317
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-20-20R0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 10.4 mm
  • Produktlänge: 10.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 20 ohm
  • Produktpalette: PWR263S-20 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 20 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-263 (D2PAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 20w, leistungswiderstand, bourns dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR263S-20-20R0F, 2328317, 232-8317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,29*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.