Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PWR163S-25-15R0F DICKSCHICHTWIDERSTAND, 15R, 1%, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2328189
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR163S-25-15R0F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktpalette: PWR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 25 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: TO-252 (DPAK)
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.24 mm
  • Produktlänge: 8.13 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickschichtwiderstand bourns 25w, leistungswiderstand, leistungswiderstand 25w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, PWR163S-25-15R0F, 2328189, 232-8189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,61*
    € 2,11*
    Lager 139
    107
    1
    € 14,99*
    ab € 1,80*
    € 5,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,12*
    € 4,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,80*
    € 2,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.