| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2326332 Herst.-Nr.: EEUFM1E182S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): - Produktdurchmesser: 16 mmProduktpalette: FM Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 7.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 3.3 ALebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 105°C Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 1800 µFQualifikation: - Spannung (DC): 25 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: 20 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUFM1E182S, 2326332, 232-6332 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,66* | € 0,84* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,76* | € 0,99* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,734* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|