Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEE1HA100AP KONDENSATOR, 10æF, 50V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2326145
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1HA100AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: S
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 35 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.4 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 10µf 50v, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEE1HA100AP, 2326145, 232-6145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0789*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3289*
    € 0,39139
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2367*
    € 0,28167
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1753*
    € 0,20861
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1589*
    € 0,18909
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1309*
    € 0,15577
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1102*
    € 0,13114
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1053*
    € 0,12531
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    EDK106M050A9GAA
    ab € 0,0966*
    Ähnlich
    Nichicon
    UWX1H100MCL1GB
    ab € 0,0644*
    Ähnlich
    Panasonic
    50SVF10M
    ab € 0,50*
    Ähnlich
    Panasonic
    50SVPF10M
    ab € 0,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.