Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PHP01206E20R0BST3 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND 20R 0.1% 1W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2325338
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PHP01206E20R0BST3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Produktpalette: PHP Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 20 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, PHP01206E20R0BST3, 2325338, 232-5338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,618*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,248*
    € 1,48512
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,778*
    € 0,92582
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,618*
    € 0,73542
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.