Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERG5SJ560 METALLOXIDWIDERSTAND, 56R, 5%, 5W, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2324637
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERG5SJ560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
Metallschichtwiderstand
Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: ERG
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 24 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 56 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 5w, drahtwiderstand, Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, PANASONIC, ERG5SJ560, 2324637, 232-4637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,432*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,367*
    € 1,62673
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,109*
    € 1,31971
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    30XR-A
    ab € 104,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.