Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MB2S BRÜCKEN-GR-DIODE, 1PH, 0.5A, 200V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2323099
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MB2S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichterdioden
Dioden
Gleichrichter
Thyristoren
Durchlassstoßstrom: 35 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: SOIC
  • Montage des Brückengleichrichters: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: MB2S
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Transistoren, ONSEMI, MB2S, 2323099, 232-3099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0952*
      
    Preis gilt ab 1.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,1068*
    € 0,12709
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1039*
    € 0,12364
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,1018*
    € 0,12114
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,0952*
    € 0,11329
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.