Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3362P-1-201LF TRIMMPOTI, 200R, 10%, 1-GANG, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321837
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3362P-1-201LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.99 mm
  • Produkthöhe: 4.88 mm
  • Produktlänge: 6.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3362
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 200 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3362P-1-201LF, 2321837, 232-1837
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,50*
    € 0,68*
    250
    € 5,90*
    ab € 0,51*
    € 0,69*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,55*
    € 1,15*
    Lager 139
    241
    1
    € 14,99*
    ab € 0,404*
    € 1,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,765*
    € 0,91035
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bourns
    H-90
    ab € 3,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.