Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS H-46-6A SKALENKNOPF, 20DREHUNGEN, 6.35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321813
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     H-46-6A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Potentiometer
Anzahl der Umdrehungen: 20 Umdrehung(en)
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktpalette: H46
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Knopfausführung: Seidenmatt verchromt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, drehknopf schwarz, drehknopf, bourns drehknopf, Bauelemente, Passive, Skalenknöpfe, Trimmer, BOURNS, H-46-6A, 2321813, 232-1813
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 17,96*
    € 24,17*
    1
    € 6,90*
    ab € 17,31*
    € 28,37*
    10
    Frei Haus
    ab € 22,15*
    € 28,60*
    1
    € 5,90*
    ab € 19,80*
    € 34,19*
    Lager 139
    53
    1
    € 14,99*
    ab € 16,29*
    € 35,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,07*
    € 29,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ETI Systems
    MF46L-1/4
    ab € 56,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.