Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAM3S2CA-CU IC, MCU, 32BIT, CORTEX M3, 64MHZ, 100BGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321648
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAM3S2CA-CU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: SAM32 Family SAM 3S Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 79 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: EBI, EMI, I2C, SPI, SSC, UART, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 15 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: BGA
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM 3S
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAM3S2CA-CU, 2321648, 232-1648
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 9,27*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,47*
    € 10,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,72*
    € 8,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3X8EA-CU
    € 18,07*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3U4EA-AU
    € 10,24*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3U4CA-AU
    € 10,79*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3X8EA-AU
    € 16,79*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    ATSAM3S4BA-AU
    € 7,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.