Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CTSN634/12W KLEMMENBLOCK, STANDARD, 12POL, 8AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2321073
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTSN634/12W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: -
  • Produktpalette: CTSN634
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Nennstrom: 50 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Nennspannung: 750 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: CAMDENBOSS, CTSN634/12W, 2321073, 232-1073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    8710
    ab € 6,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.