Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP LPC4076FBD144E MCU, 32BIT, CORTEX M4, 120MHZ, 144LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320704
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     LPC4076FBD144E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: LPC Family LPC4000 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • RAM-Speichergröße: 80 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: LPC
  • MCU-Baureihe: LPC4000
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 120 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, LPC4076FBD144E, 2320704, 232-0704
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,39*
    € 14,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,65*
    € 13,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,56*
    € 12,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.