Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CKF03 BUCHSENEINSATZ, 18-14 AWG, 3P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320570
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CKF03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakte
  • Produktpalette: CK
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CKF03, 2320570, 232-0570
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,64*
    € 3,57*
    1
    € 5,00*
    ab € 2,65*
    € 3,85*
    16 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 2,71*
    € 4,03*
    4 Tage
    14
    1
    € 6,95*
    ab € 2,77*
    € 4,12*
    Lager 139
    128
    1
    € 14,99*
    ab € 3,85*
    € 10,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,44*
    € 12,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ILME
    CK03CX
    ab € 2,01*
    Zubehör
    ILME
    CKM03
    ab € 1,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.