Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, ARM Thumb, AT91 Family AT91M Series Microcontrollers, ARM7TDMI, 32 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318821
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT91M40800-33AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: AT91 Family AT91M Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 32 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: EBI, EMI, UART, USART
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: -
  • Bausteinkern: ARM7TDMI
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AT91
  • MCU-Baureihe: AT91M
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 33 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, AT91M40800-33AU, 2318821, 231-8821
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    90
    Frei Haus
    ab € 6,35*
    € 8,15*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,27*
    € 11,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,79*
    € 12,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,16*
    € 9,71
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.