Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84771A0015A000 GERÄTESTECKER, NETZFILTER 15A 250V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317945
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771A0015A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: B84771
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 15 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84771A0015A000, 2317945, 231-7945
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 7,62*
    € 9,55*
    60
    € 6,90*
    ab € 7,66*
    € 9,58*
    1
    € 8,95*
    ab € 9,07*
    € 13,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 8,71*
    € 14,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,13*
    € 16,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,16*
    € 14,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,81*
    € 12,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.