Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08AC32CFJE MCU, 8BIT, HCS08, 40MHZ, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315578
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08AC32CFJE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
MCU-Baureihe: S08AC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08AC Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 6 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08AC32CFJE, 2315578, 231-5578
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,75*
    € 11,84*
    1 Tag
    250
    € 5,95*
    ab € 7,56*
    € 12,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,84*
    € 14,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,17*
    € 7,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.