Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12C32MFUE25 MCU, 16BIT, HCS12, 25MHZ, QFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314631
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12C32MFUE25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HCS12 Family S12C Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 60 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: HCS12
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12
  • MCU-Baureihe: S12C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 25 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12C32MFUE25, 2314631, 231-4631
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 17,40*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,47*
    € 19,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,78*
    € 17,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,51*
    € 13,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.