Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12XD64CAA MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, QFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314626
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12XD64CAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: HCS12X Family S12XD Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 10 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 59 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • Bausteinkern: HCS12X
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12X
  • MCU-Baureihe: S12XD
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12XD64CAA, 2314626, 231-4626
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 24,85*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,33*
    € 23,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.