Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCF52223CAF66 MCU, 32BIT, COLDFIRE V2, 66MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314625
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF52223CAF66
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Coldfire V2 Family MCF5222x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 56 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ColdFire v2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire V2
  • MCU-Baureihe: MCF5222x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 66 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCF52223CAF66, 2314625, 231-4625
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 22,15*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,15*
    € 26,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,31*
    € 24,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,60*
    € 18,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,17*
    € 18,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,64*
    € 17,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,09*
    € 16,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.