Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9RS08KA1CPC MCU, 8BIT, RS08, 20MHZ, DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314616
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9RS08KA1CPC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: RS08 Family RS08KA Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 4 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: RS232, 1-Wire
  • ADC-Kanäle: 40 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: RS08
  • Programmspeichergröße: 1 KB
  • RAM-Speichergröße: 63 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: RS08
  • MCU-Baureihe: RS08KA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9RS08KA1CPC, 2314616, 231-4616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,968*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,186*
    € 1,41134
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,168*
    € 1,38992
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.