Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCF51EM128CLK MCU, COLDFIRE V1, 50.33MHZ, LQFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313978
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF51EM128CLK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 16 Bit
  • Produktpalette: Coldfire V1 Family MCF51EM Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 40 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ColdFire v1
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire V1
  • MCU-Baureihe: MCF51EM
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 50 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCF51EM128CLK, 2313978, 231-3978
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,78*
    € 18,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.