Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCF52110CAF80 MCU, 32BIT, COLDFIRE V2, 80MHZ, LQFP-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313976
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF52110CAF80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Coldfire V2 Family MCF521x Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 63 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, QSPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Bausteinkern: ColdFire v2
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire V2
  • MCU-Baureihe: MCF521x
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCF52110CAF80, 2313976, 231-3976
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 21,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,30*
    € 22,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    € 374,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.