Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJP08F2610V DICKSCHICHTWIDERSTAND 261R 1% 0.66W 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2312377
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP08F2610V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktpalette: ERJP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 660 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [Metrisch 3216]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 500 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 261 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic widerstand, widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJP08F2610V, 2312377, 231-2377
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    749
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0285*
    € 0,3203*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,13*
    € 2,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3203*
    € 0,38116
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0425*
    € 0,05058
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0364*
    € 0,04332
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0357*
    € 0,04248
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0354*
    € 0,04213
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0353*
    € 0,04201
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,203* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.