Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJP03F2262V DICKSCHICHTWIDERSTAND 22K6 1% 0.2W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2312007
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP03F2262V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22.6 kohm
  • Produktpalette: ERJP Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, panasonic smd widerstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJP03F2262V, 2312007, 231-2007
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4542
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0252*
    € 0,1014*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,72*
    € 0,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1014*
    € 0,12067
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0654*
    € 0,07783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0572*
    € 0,06807
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0449*
    € 0,05343
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0436*
    € 0,05188
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0322*
    € 0,03832
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0252*
    € 0,02999
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,014* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.