Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 40 016 0311 ANBAUGEHÄUSE, HPR 16B, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311510
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 40 016 0311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage, Einführung oben
  • Arretierung/Sicherung: Schraube
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Han 16B Hoods &, Inserts
  • Produktpalette: Han HPR
  • Größe Rechteckgehäuse: 16B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 40 016 0311, 2311510, 231-1510
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 28,94*
    € 36,90*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 28,91636*
    € 36,99636*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 29,27*
    € 37,28*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 29,2395*
    € 37,4395*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 47,34*
    € 65,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,33*
    € 77,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,77*
    € 73,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,75*
    € 68,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,53*
    € 66,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,54*
    € 64,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,26*
    € 62,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,17*
    € 59,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,34*
    € 56,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09400165411
    ab € 22,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.