Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 40 006 0311 ANBAUGEHÄUSE, HPR 6B, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311507
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 40 006 0311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Industriesteckverbinder: Unterteil, Schraubmontage, Einführung oben
  • Arretierung/Sicherung: Schraube
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Han 6B Hoods &, Inserts
  • Produktpalette: Han HPR
  • Größe Rechteckgehäuse: 6B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, HDC-Steckverbinder, Leistungsstecker, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 40 006 0311, 2311507, 231-1507
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 24,46*
    € 32,18*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 24,61*
    € 32,30*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 24,7722*
    € 32,4422*
    3 Tage
    20
    € 6,40*
    ab € 25,45185*
    € 33,03185*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 40,41*
    € 56,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,94*
    € 67,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,63*
    € 63,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,98*
    € 59,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,16*
    € 57,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,37*
    € 56,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,38*
    € 54,00
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,47*
    € 52,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,56*
    € 51,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,41*
    € 48,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 40 006 5411
    ab € 18,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.