Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VN808CM-E HIGH-SIDE-TREIBER, 8FACH 36POWERSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311329
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN808CM-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
SMD-Schalter
Bauform - Treiber: SOIC
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 45 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ausgänge: 8 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom: 700 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Versorgungsspannung, min.: 10.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Halbleiter, ICs, Multifunktionstreiber, Schnittstellen, Treiber, STMICROELECTRONICS, VN808CM-E, 2311329, 231-1329
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    Frei Haus
    ab € 6,94*
    € 8,81*
    Lager 139
    5029
    1
    € 14,99*
    ab € 5,28*
    € 11,73*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,92*
    € 15,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,71*
    € 10,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.