Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS RLB0914-271KL INDUCTOR, 270UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309241
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-271KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstördrossel
entstördrossel
RMS-Strom Irms: 770 mA
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 270 µH
  • Produktpalette: RLB Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.4 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.68 ohm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, RLB0914-271KL, 2309241, 230-9241
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,163*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,663*
    € 0,78897
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,416*
    € 0,49504
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,269*
    € 0,32011
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    SBC4-331-591
    ab € 0,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.