Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M CN-3190 SHEET EMI SHIELDING SHEET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309124
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     CN-3190 SHEET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Abschirmung
Bauelemente
Produktpalette: -
  • Breite: 262 mm
  • Schirmung: EMI-Abschirmung
  • Tiefe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Grundbestandteil: Nickel auf verkupfertem Polyester
  • Dämpfung: 70 dB
  • Länge: 256 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,03*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.