Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603SAF0000T5E DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309111
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603SAF0000T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 100 mW
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 1 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, MULTICOMP PRO, MC0603SAF0000T5E, 2309111, 230-9111
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00194*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01542*
    € 0,01835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01341*
    € 0,01596
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01025*
    € 0,0122
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00863*
    € 0,01027
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00591*
    € 0,00703
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0043*
    € 0,00512
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00423*
    € 0,00503
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00335*
    € 0,00399
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00277*
    € 0,0033
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00194*
    € 0,00231
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06030000Z0EA
    ab € 0,00275*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-J/-000ELF
    ab € 0,0032*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-J/-000ELF
    ab € 0,00175*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA06030000ZSEA
    ab € 0,00651*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.