Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW25120000Z0EG DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309110
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW25120000Z0EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: CRCW e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 7 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.15 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW25120000Z0EG, 2309110, 230-9110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,107*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,107*
    € 0,12733
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    RC2512JK-070RL
    ab € 0,0196*
    Ähnlich
    Yageo
    RC2512JK-070RL
    ab € 0,027*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.