Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 215605-1 CONNECTOR, PLUG, DIN 41612, 96WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308788
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     215605-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
41612
DIN
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,61*
    € 15,61*
    € 8,95*
    ab € 12,02*
    € 17,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,61*
    € 18,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,17*
    € 14,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,97*
    € 11,86
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.