Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-178313-2 CONNECTOR, HEADER, THT, D-3100S, 3WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308780
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-178313-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Dynamic
Serie Dynamic Steckverbinder
Steckverbinderkragen: Mit Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 3.81 mm
  • Produktpalette: Dynamic D-3100S
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, gerade
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 3 pol, stiftleiste, te connectivity stiftleiste, Steckverbinder, Stiftleisten, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-178313-2, 2308780, 230-8780
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,74*
    € 2,96*
    Lager 139
    75
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 1,96*
    € 2,98*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 13,99*
    € 20,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.