Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC FTS-105-01-F-DV STIFTLEISTE, 1.27MM, SMT, 10POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308513
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FTS-105-01-F-DV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: FTS
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, SAMTEC, FTS-105-01-F-DV, 2308513, 230-8513
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    951
    1
    € 14,99*
    ab € 0,768*
    € 1,60*
    93
    Frei Haus
    ab € 1,30*
    € 1,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,032*
    € 1,22808
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,949*
    € 1,12931
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Samtec
    FTS-105-01-L-DV
    ab € 0,939*
    Ähnlich
    Global Connector Technology
    BD095-10A-A0-0200-0070-0570-LG
    ab € 0,319*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.