Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 100 kohm, ± 1%, 125 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303757
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF1003V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ-6EN Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ERJ6ENF1003V, 2303757, 230-3757
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0406*
    € 0,0479*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0097*
    € 0,05546*
    Lager 139
    42630
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0127*
    € 0,0591*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0591*
    € 0,07033
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0317*
    € 0,03772
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0183*
    € 0,02178
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,016*
    € 0,01904
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0127*
    € 0,01511
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,591* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X1003FTL
    ab € 0,00557*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR08X1003FTL
    ab € 0,00307*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW1003
    ab € 0,0274*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPWR05FTEW1003
    ab € 0,0125*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR08X1003FTL
    ab € 0,00455*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR08X1003FTL
    ab € 0,00334*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003658
    ab € 0,00759*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0805F100K
    ab € 0,00355*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805100KFKEA
    ab € 0,00542*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805100KFKEAHP
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0805100KFKTA
    ab € 0,0167*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.