Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF9102V DICKSCHICHTWIDERSTAND 91K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303227
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF9102V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ-3EK Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 91 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF9102V, 2303227, 230-3227
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12258
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00764*
    € 0,0335*
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,139*
    5000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,0541*
    € 0,3033*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01929*
    € 0,02296
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01474*
    € 0,01754
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01121*
    € 0,01334
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01106*
    € 0,01316
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00764*
    € 0,00909
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,335* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X9102FTL
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X9102FTL
    ab € 0,00245*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X9102FTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    RS Pro
    8048990
    ab € 51,00*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060391K0FKEA
    ab € 0,00643*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.