Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 39 kohm, ± 1%, 100 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303209
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF3902V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ-3EK Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 39 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, ERJ3EKF3902V, 2303209, 230-3209
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7020
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0115*
    € 0,0335*
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,137*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,0631*
    € 0,2698*
    5000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,30*
    € 0,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0335*
    € 0,03987
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0171*
    € 0,02035
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0167*
    € 0,01987
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0115*
    € 0,01369
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,335* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060339K0FKEA
    ab € 0,00643*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X3902FTL
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X3902FTL
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003571
    ab € 0,00508*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060339K0FKEA..
    ab € 0,00639*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X3902FTL
    ab € 0,00184*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X3902FTL
    ab € 0,00077*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.