Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ2RKF6191X DICKSCHICHTWIDERSTAND 6K19 1% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2302717
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF6191X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.19 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, Widerstand, Widerstände, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ2RKF6191X, 2302717, 230-2717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00557*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02624*
    € 0,03123
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01395*
    € 0,0166
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01066*
    € 0,01269
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0106*
    € 0,01261
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00848*
    € 0,01009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00809*
    € 0,00963
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00767*
    € 0,00913
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00557*
    € 0,00663
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW04026K19FKED
    ab € 0,00629*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.