Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW RJS-12D04FF-RS8001 ADAPTER, M12-BUCHSE/RJ45, ABGEW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301036
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJS-12D04FF-RS8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 4 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: M12
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, RJS-12D04FF-RS8001, 2301036, 230-1036
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 12,23*
    € 18,08*
    5
    Frei Haus
    ab € 17,29*
    € 20,03*
    Lager 139
    149
    1
    € 14,99*
    ab € 10,63*
    € 25,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,09*
    € 29,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,04*
    € 29,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.