Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesswiderstand, Oberflächenmontage, 0.15 ohm, ERJB1, 1020 [Metrisch 2550]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2294080
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB1CFR15U.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: ERJB1
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1020 [Metrisch 2550]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.15 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, PANASONIC, ERJB1CFR15U., 2294080, 229-4080
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,432*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.