Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJB1CFR011U STROMMESSWIDERSTAND, 0R011, 1%, 2W, 1020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2294046
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJB1CFR011U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallbandwiderstand
Produktpalette: ERJ-B1 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 2 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1020 [Metrisch 2550]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.011 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Strommesswiderstand, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, PANASONIC, ERJB1CFR011U, 2294046, 229-4046
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,402*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.