Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIDMULLER 0243520000 KLEMMENBLOCK, PCB, 28-12AWG, 2POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293910
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0243520000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 24 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 12 -polig
  • Nennspannung: 400 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: WEIDMULLER, 0243520000, 2293910, 229-3910
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    709
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,45*
    € 7,73*
    25 Tage
    unbekannt
    20
    pro Stück
    € 5,50*
    ab € 6,755*
    € 7,805*
    26 Tage
    nicht lagernd
    20
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 6,81009*
    € 7,83009*
    26 Tage
    nicht lagernd
    20
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 6,88*
    € 7,92*
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 7,1065*
    € 8,1765*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.