Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MTP-88-U MODULARSTECKER RJ45 KAT5 8POL 1PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293862
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MTP-88-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Westernstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: -
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: westernstecker rj45 cat 5, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat5, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP, MTP-88-U, 2293862, 229-3862
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0756*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1684*
    € 0,2004
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1454*
    € 0,17303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1334*
    € 0,15875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1232*
    € 0,14661
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,106*
    € 0,12614
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0965*
    € 0,11484
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0756*
    € 0,08996
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    Zubehör
    Molex
    0441930003
    ab € 2,77*
    Zubehör
    Multicomp
    MTJ-881X1
    ab € 0,206*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.