Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T16B227M050EZSS KONDENSATOR, 220æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293350
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T16B227M050EZSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: 1.8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.9 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: T16
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 23.42 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 220uf 50v, axial kondensator vishay, axial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, T16B227M050EZSS, 2293350, 229-3350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,33*
    € 114,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 83,89*
    € 99,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 81,95*
    € 97,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,51*
    € 93,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,55*
    € 81,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,18*
    € 79,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 66,80*
    € 79,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 66,79*
    € 79,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,41*
    € 70,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.