Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD MI1206K601R-10 FERRITPERLE, 3216, 100MHZ, 600R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292466
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     MI1206K601R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Impedanz: 600 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Produktpalette: MI
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.08 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, MI1206K601R-10, 2292466, 229-2466
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,046*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1588*
    € 0,18897
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0796*
    € 0,09472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,064*
    € 0,07616
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,057*
    € 0,06783
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,046*
    € 0,05474
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.